BOSTON GEAR
TB-2456 BB POUSSEE ROULEMENT ; BRONZE
Thrust Washer; 1-1/2" Nominal Bore; 3-1/2" Nominal Outside Diameter; 3/16" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
SF863BR-800K-B5-M1 WORM SPEED REDUCER ; NON RETURNABLE HELICAL
Speed Reducer; Right Angle; 800:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
713-20-G REDUCTEUR DE VITESSE ; NON RETURNABLE RIGHT ANGLE SINGLE
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; Shaft Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
231D-20 REDUCTEUR DE VITESSE ; NON RETURNABLE
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 20:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 87.4 Output RPM; Direct Mounted; Helical
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
NF15B-3/4 ENGRENAGE EN ACIER DROIT ; 10DP 15T 14.5DEG PA 1-1/2" DP 3/4" ID
Spur Gear; 3/4" Bore; 1-1/2" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 15 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.12" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI