BOSTON GEAR
ST-1 7/16 FLANGED BLOCK BALL BEARING ; NON RETURNABLE
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-7/16" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
FC15 5/8 ACIER COUPLAGE
Jaw Coupling Hub; 5/8" Bore; 1-1/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 1.5" Outside Diameter; 1.031" Length Thru Bore; FC15 Size or Series; Set Screw; Steel; 3450 Maximum Speed; Bronze 500 | Rubber 125 | Polyurethane 250In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
XL2-5/8 FLANGED BLOCK BALL BEARING ; 0.625" IDX2-1/2" BOLT C2C 2-BOLT
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 5/8" Bore; 2-1/2" Bolt Circle Diameter; 2-1/2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Ductile Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
XL3-1 1/4S FLANGED BLOCK BALL BEARING ; 1-1/4" BORE 3-BOLT
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3.1" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Ductile Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI