BOSTON GEAR
HLK116Y ENGRENAGE EN ENDURCI ; 1-1/4" BORE 3" PITCH DIA 8 DP
Miter Gear; 1-1/4" Bore; 3" Pitch Dia; 8 DP; 0.64" Face Width; Finished Bore; 24 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 2-1/2" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
HLK105Y-A ENGRENAGE EN ENDURCI ; 1" BORE 3" PITCH DIA 8 DP
Miter Gear; 1" Bore; 3" Pitch Dia; 8 DP; 0.64" Face Width; Finished Bore; 24 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 2-1/2" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
HS810L STL ENGRENAGE HELICOIDAL ; STEEL
Helical Gear; 5/8" Bore; 1-1/4" Pitch Diameter; 8 Transverse DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 10 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Left Hand; 1" Hub Diameter; Steel; Hardened Teeth
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
40B18-1 1/4 ACIER PIGNON ; NON RETURNABLE STEEL SINGLE HUB
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 40 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.136" Outside Diameter; 2.879" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
H1218L STL ENGRENAGE HELICOIDAL ; 12" P 18T 14.5DEG PA 1-1/2" PD
Helical Gear; 5/8" Bore; 1-1/2" Pitch Diameter; 12 Transverse DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 18 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Left Hand; Steel; Hardened Teeth
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI