BOSTON GEAR
50B13-3/4 ACIER PIGNON ; NON RETURNABLE STEEL SINGLE HUB
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 50 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.911" Outside Diameter; 2.612" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
HLK131Y ENGRENAGE EN ENDURCI ; 1" BORE 2-1/2" PITCH DIA 10 DP
Miter Gear; 1" Bore; 2-1/2" Pitch Dia; 10 DP; 0.55" Face Width; Finished Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 2" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
GD24 CHANGE ENGRENAGE ; 1" BORE 2" PITCH DIA 12 DP
Change Gear; 1" Bore; 2" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 24 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI