BOSTON GEAR
G1031 VIS SANS FIN ENGRENAGE ; BRONZE
Worm Gear; 3" Pitch Diameter; 32 DP; 7/32" Face Width; Rough Bore; 96 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.69" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
170,80 $ / Chaque
DISPONIBLE
BOSTON GEAR
YH96B ENGRENAGE FONTE SPUR ; 1.125" BORE 12" PICH DIA 96T CI
Spur Gear; 12" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 96 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3" Hub Diameter; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
S3296 ENGRENAGES EN ACIER DROIT ; 32DP 96T 14.5DEG PA 3" DP 3/8" ID
Spur Gear; 3" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Rough Bore; 96 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
Q1331 VIS SANS FIN ENGRENAGE ; BRONZE
Worm Gear; 3" Pitch Diameter; 32 DP; 7/32" Face Width; Rough Bore; 96 Teeth; 25 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.69" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Quadruple; No Hardened Teeth
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
NF96 ENGRENAGE FONTE SPUR ; CAST IRON
Spur Gear; 9.6" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 96 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/4" Hub Diameter; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI