BROWNING
H120Q11 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; 1-1/2" P 11T HT BORE FOR Q BUSHING
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.009" Outside Diameter; 5.325" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
H120Q15 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; 1-1/2"P 15T SPLIT TAPER BUSHING
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.956" Outside Diameter; 7.215" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
H120R24 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; SPLIT TAPER HARDENED TEETH
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.294" Outside Diameter; 11.492" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R1 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
H120R30 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; BUSHED HARD
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 15.171" Outside Diameter; 14.351" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; R1 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
H120R17 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; 120 CHAIN 17 TEETH B-HUB ONE SIDE
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.924" Outside Diameter; 8.163" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R1 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI