BROWNING
35H20 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; NON-RETURNABLE SINGLE BUSHED
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.593" Outside Diameter; 2.397" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; H Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
35H19 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; NON-RETURNABLE SPLIT TAPER BUSHING
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.472" Outside Diameter; 2.279" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; H Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
H3517X1 OBSOLÈTE NE PAS UTILISER 08/21 ; ROULEAU CHAINE ASM
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 35 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.231" Outside Dia; 2.041" Pitch Dia; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain Chain Type; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
H3518X3/4 OBSOLÈTE NE PAS UTILISER 08/21 ; ROULEAU CHAINE ASM
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 35 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.352" Outside Dia; 2.16" Pitch Dia; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain Chain Type; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI