BROWNING
HN60B17 TENDEURS/RELAIS ; 3/4" P 17T NEEDLE BRG 1" BORE
Roller Chain; 1" Bore; 60 Chain Size; 17 Teeth; Needle Bearing; 3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
325,98 $ / Chaque
DISPONIBLE
BROWNING
H60Q29 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; 60 CHAIN 29 TEETH 1 ROW HT
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.346" Outside Diameter; 6.937" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
H60P24 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; SPLIT TAPER HARDENED TEETH
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.147" Outside Diameter; 5.746" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
H60P20 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; 3/4" P 20T HT BORE FOR P BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.186" Outside Diameter; 4.794" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
H60P19 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; SPLIT TAPER HARDENED TEETH
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.945" Outside Diameter; 4.557" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI