BROWNING
HN60B17 TENDEURS/RELAIS ; 3/4" P 17T NEEDLE BRG 1" BORE
Roller Chain; 1" Bore; 60 Chain Size; 17 Teeth; Needle Bearing; 3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
325,98 $ / Chaque
DISPONIBLE
BROWNING
J60 S/C C/L CHAIN CONNECTING LINK ; 3/4" PITCH 1 STRAND
Chain Link; 60 Chain Size; Spring Clip; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.468" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.7" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
60T45L22 LIMITEUR DE COUPLE PIGNON ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.666" Outside Diameter; 5.27" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI