BROWNING
J60-2 S/C C/L CHAIN CONNECTING LINK ; BRUNISSEMENT R1 ACCES
Chain Link; 60-2 Chain Size; Spring Clip; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.468" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.7" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
D60Q24 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; 3/4" P DBL 24T BORED FOR Q1 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.147" Outside Diameter; 5.746" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
D60Q21 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; 3/4" P 21T BORE SPLIT TAPER BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 21 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.426" Outside Diameter; 5.033" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI