BROWNING
VF2S-116M FLANGE BEARING UNIT ; 1" BORE 3" BOLT CIRCLE 2 BOLT
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3" Bolt Circle Diameter; 3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
94,30 $ / Chaque
DISPONIBLE
BROWNING
VF2S-112M FLANGE BEARING UNIT ; 3/4" BORE 2.8" BOLT CIRCLE 2 BOLT
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 3/4" Bore; 2.8" Bolt Circle Diameter; 2-13/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
89,38 $ / Chaque
DISPONIBLE
BROWNING
VF3S-112M FLANGE BEARING UNIT ; 3/4" BORE 2.8" BOLT CIRCLE 3 HOLE
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Block; 3/4" Bore; 2.8" Bolt Circle Diameter; 2.4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
LS-110 BRUNISSEMENT ECHANGE INSERT ; 5/8" BORE NARROW IR 1.575" OD
Insert Bearing; 5/8" Bore; 15/16" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 33/64" Outer Race Width; Spherical; 1.575" Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI