BROWNING
YSB12B18-40 BEVEL/MITER GEAR ; NON-RETURNABLE
Bevel Gear; 1-1/2" Pitch Dia; 12 DP; 0.6" Face Width; Rough Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 9/16" Max Bore; 1-1/4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
AK32X1/2 V-BELT SHEAVE ; FHP CAST IRON FINISHED BORE
1/2" Bore; 1 Grooves; 3-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | A Belt Series; 2.66" Pitch Minimum; 3" Pitch Maximum; No Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
VF3S-112M FLANGE BEARING UNIT ; 3/4" BORE 2.8" BOLT CIRCLE 3 HOLE
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Block; 3/4" Bore; 2.8" Bolt Circle Diameter; 2.4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
LS-110 BRUNISSEMENT ECHANGE INSERT ; 5/8" BORE NARROW IR 1.575" OD
Insert Bearing; 5/8" Bore; 15/16" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 33/64" Outer Race Width; Spherical; 1.575" Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
YSB12B72-40 BEVEL/MITER GEAR ; NON-RETURNABLE
Bevel Gear; 6" Pitch Dia; 12 DP; 0.6" Face Width; Rough Bore; 72 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1-1/4" Max Bore; 2" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI