BROWNING
22HB100 TIMING PULLEY ; GEARBELT
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 22 Teeth; 1-5/16" Face Width; Rough Bore; 3-13/16" Flange OD; 3.447" Outside Diameter; 3.501" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.75" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
35A40 ROULEAU CHAINE ASM
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.99" Outside Diameter; 4.78" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
48XLB037 TIMING PULLEY ; ALUM XLB MIN BORE GB
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 48 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 3.036" Outside Diameter; 3.056" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
YSM10B25 BEVEL/MITER GEAR
Miter Gear; 2-1/2" Pitch Dia; 10 DP; 0.55" Face Width; Rough Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1-1/4" Max Bore; 2" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
40A48 ROULEAU CHAINE ASM ; TYPE A SERIES 900
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.928" Outside Diameter; 7.645" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI