SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
171 articles ont été trouvés
MarqueBROWNINGArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
BROWNING
SLS-110 BRUNISSEMENT ECHANGE INSERT ; 5/8" BORE NARROW IR 0.512" OR WID
Insert Bearing; 5/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.512" Outer Race Width; 1.575" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 15/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
36,38 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ

BROWNING
HN50B17 TENDEURS/RELAIS ; 5/8" P 17T NEEDLE BRG 1" BORE
Roller Chain; 1" Bore; 50 Chain Size; 17 Teeth; Needle Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
280,62 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

BROWNING
VS-216 BRUNISSEMENT ECHANGE INSERT ; 1" BORE IR WID 2.047" OD
Insert Bearing; 1" Bore; 1-3/8" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
64,82 $ / Chaque
DISPONIBLE
30

QTÉ

BROWNING
H 5/8 BAGUE FENDUE CONIQUE ; 5/8" BORE
Shaft Bushing; 5/8" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
20,63 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

BROWNING
40LB050 TIMING PULLEY ; 1/2" WD 3/8"CH PIT L STYLE
1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 40 Teeth; 3/4" Face Width; Rough Bore; 5" Flange OD; 4.745" Outside Diameter; 4.775" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.375" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
263,54 $ / Chaque
DISPONIBLE
3

QTÉ