BROWNING
80R80 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; NON-RETURNABLE SPLIT TAPER BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 80 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 26.052" Outside Diameter; 25.471" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; R1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
NCS1080 ; OPEN GEARING
Spur Gear; 8" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 80 Teeth; 14.5 Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.563" Max Bore; 2-5/8" Hub Diameter; Cast Iron; No Hardened Teeth
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI