BROWNING
40Q112 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; NON-RETURNABLE SPLIT TAPER BUSHING
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 18.121" Outside Diameter; 17.827" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
80S112 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; NON-RETURNABLE SPLIT TAPER
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 36.241" Outside Diameter; 35.655" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; S1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
35H112 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; NON-RETURNABLE SPLIT TAPER BUSHING
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.59" Outside Diameter; 13.371" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; H Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
60Q112 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; NON-RETURNABLE SPLIT TAPER BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 27.181" Outside Diameter; 26.741" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
B112-14M-40E ; HPT PIGNON
40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-40 HPT Belt Style; 112 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 496.341MM OD; 499.11MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 88.9MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI