BROWNING
H60Q29 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; 60 CHAIN 29 TEETH 1 ROW HT
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.346" Outside Diameter; 6.937" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
29H100SD QD DISPOSITIFCEINTURE POULIE ; NON-RETURNABLE
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 29 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 5" Flange OD; 4.561" Outside Diameter; 4.615" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; SD Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
H80Q29 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; SPLIT TAPER HARDENED TEETH
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.795" Outside Diameter; 9.249" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
H40P29 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; NON-RETURNABLE SPLIT TAPER
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.898" Outside Diameter; 4-5/8" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
H50P29 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; NON-RETURNABLE SPLIT TAPER
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.122" Outside Diameter; 5-25/32" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI