DIAMOND CHAIN
81X-1 DOFF LINK ; D7334 ; CONVEYOR ROLLER CHAIN OFFSET LINK
Chain Link; 81X Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 29/32" Roller Diameter; 1.06" Roller Width; 0.155" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DIAMOND CHAIN
81X-10FT ; D6835 ; CONVEYOR ROLLER CHAIN
Roller Chain; 81X Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 29/32" Roller Diameter; 1.06" Roller Width; 0.155" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DIAMOND CHAIN
81X-1 CT CO LINK ; D7332 ; CONVEYOR ROLLER CHAIN CONNECTING LINK
Chain Link; 81X Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 29/32" Roller Diameter; 1.06" Roller Width; 0.155" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI