DIAMOND CHAIN
50-1 DOFF LINK ; W1274 ; ROLLER CHAIN OFFSET LINK
Chain Link; 50 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
7,65 $ / Chaque
DISPONIBLE
DIAMOND CHAIN
10B-1 DOFF LINK ; D6190 ; ROLLER CHAIN OFFSET LINK
Chain Link; 10B Chain Size; Cottered; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; Curved; 5.08MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DIAMOND CHAIN
50XLO-1R-10FT ; D0346 ; ROLLER CHAIN
Roller Chain; 50 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DIAMOND CHAIN
50-1 SO CO LINK ; W1443 ; 50 SCCL SF
Chain Link; 50 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DIAMOND CHAIN
10B-1 SO CO LINK ; D6187 ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK
Chain Link; 10B Chain Size; Spring Clip; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; Curved; 5.08MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI