DIAMOND CHAIN
60-1 SC CO LINK ; D1120 ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK
Chain Link; 60 Chain Size; Spring Clip; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DIAMOND CHAIN
10B-1 DOFF LINK ; D6190 ; ROLLER CHAIN OFFSET LINK
Chain Link; 10B Chain Size; Cottered; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; Curved; 5.08MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DIAMOND CHAIN
60LG-1R-10FT ; D0381 ; ROLLER CHAIN
Roller Chain; 60 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Curved Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DIAMOND CHAIN
25 RL LK ; CHAIN ROLLER LINK
Chain Link; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.03" Plate Thickness; 0.238" Plate Height; Curved; 0.09" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DIAMOND CHAIN
160-1C-10FT ; D0082 ; ROLLER CHAIN
Roller Chain; 160 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.9" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI