SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
121 articles ont été trouvés
MarqueDIAMOND CHAINArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
DIAMOND CHAIN
50-1 DOFF LINK ; W1274 ; ROLLER CHAIN OFFSET LINK
Chain Link; 50 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
7,65 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

DIAMOND CHAIN
35-2SS SC C/L SF ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK
Chain Link; 35-2 Chain Size; Spring Clip; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.356" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
22,29 $ / Chaque

QTÉ

DIAMOND CHAIN
40 CPL-16NWB ; COUPLING CHAIN
Coupling Chain; D4016 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Double Pitch Coupling; 2 Strand; Carbon Steel; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; Curved
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
27,70 $ / Chaque

QTÉ

DIAMOND CHAIN
40-4 SO CO LINK ; D5336 ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK
Chain Link; 40-4 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
13,75 $ / Chaque

QTÉ

DIAMOND CHAIN
100-2 CT CO LINK ; D5362 ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK
Chain Link; 100-2 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1-3/16" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
22,19 $ / Chaque

QTÉ