DIAMOND CHAIN
40-1 DOFF LINK ; D5467 ; ROLLER CHAIN OFFSET LINK
Chain Link; S40 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DIAMOND CHAIN
2040-1 CT CO LINK ; D1086 ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK
Chain Link; 2040 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DIAMOND CHAIN
40-3 SO CO LINK ; D5335 ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK
Chain Link; 40-3 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DIAMOND CHAIN
40-2R-10FT ; D0172 ; ROLLER CHAIN
Roller Chain; S40-2 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DIAMOND CHAIN
C2040-1 SC CO LINK ; D5338 ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK
Chain Link; C2040 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.333" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI