DIAMOND CHAIN
100-2 CT CO LINK ; D5362 ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK
Chain Link; 100-2 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1-3/16" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DIAMOND CHAIN
100-1 CT CO LINK ; D1067 ; 100 COT CL SF
Chain Link; 100 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1-3/16" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DIAMOND CHAIN
100H-1R-10FT ; D0106 ; ROLLER CHAIN
Roller Chain; 100 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1-3/16" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DIAMOND CHAIN
100-1 DOFF LINK ; W1226 ; 100 OFFSET
Chain Link; 100 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1-3/16" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DIAMOND CHAIN
100-1R-10FT ; D0054 ; 100 CHAINE RIV
Roller Chain; 100 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1-3/16" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI