DODGE
60BTL18H-1610 PIGNON
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4-45/64" Outside Diameter; 4.319" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
40BB18H ROULE BILLE PIGNON RALENTI
Idler Chain Sprocket; 5/8" Bore; 40 Chain Size; 18 Teeth; Ball Bearing; 1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Roller Chain; Hardened Teeth; 3.14" Outside Diameter; 0.72" Length Thru Bore; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
TL18H100-1210 SYNCHRONOUS SPROCKET ; 1" BELT WID 1/2"CH BELT PIT H STYLE
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 18 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 3.11" Flange OD; 2.811" Outside Diameter; 2.865" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
5018H TL CHAINE COUPLAGE BRIDE 1610
2-31/32" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Bushed; 1/2 To 1-11/16 Bore Range; 3.946" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 3/8" Between Shaft Ends; 50 Chain; 18 Teeth; 1-11/16" Width; 5018; Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI