SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
90 articles ont été trouvés
MarqueDODGEArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
DODGE
F4B-SCEZ-104-PCR 4 BRIDE BOULON BLOC
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polymer; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
237,48 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

DODGE
1610 X 1-3/16-KW ; BAGUE DE VERROUILLAGE CONIQUE
1-3/16" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1610 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
39,90 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

DODGE
F2B-SC-103-NL FLANGED BLOCK BEARING
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-3/16" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4-19/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
135,36 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

DODGE
P2B-SC-107 PILLOW BLOCK BEARING
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4-11/16" Minimum Bolt Spacing; 5-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
145,88 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ

DODGE
SCXT115A SCR CONV REDCR ; DOUBLE REDUCTION 15.35 RATIO SHAFT MOUNT
Speed Reducer; TORQUEARM; Parallel; 15.35:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
2 704,62 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ