DODGE
P64-8M-20-2012 HT250 SYNCH SPROCKET
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 64 Teeth; 28.702MM Face Width; Bushed; 172.009MM Flange OD; 161.595MM OD; 162.966MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 48MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
1050T31/35 ASS ENTRETOISE X2.456;006534
4.94" Outside Diameter; Grid Coupling; Spacer Hub; Steel; 2.456" Between Shaft Ends; 1050T Size or Series; 3600 Max Speed; 3500In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
FC-IP-315RE FLANGE BLOCK BEARING
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 3-15/16" Bore; 9.4" Bolt Circle Diameter; 6-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
20Q07HA14 TIGEAR-2 REDUCER ; HOLLOW SIZES 13-20
Speed Reducer; Right Angle; 8:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 20 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
S1U406-HC-106 ARTICULE CAPUCHON
Cartridge Bearing; 1-3/8" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 2.69" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 4.13" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI