DODGE
80BTL24H-2517 PIGNON
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.196" Outside Diameter; 7.661" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
P24-8M-30 X 1/2 MPB HT HT PIGNON
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 24 Teeth; 38.1MM Face Width; Rough Bore; 70.002MM Flange OD; 59.741MM OD; 61.112MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1.25" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
D50BTL24H-2012 PIGNON
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.123" Outside Diameter; 4.788" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
DS50ATL24H-2012 ROLLER CHAIN SPROCKET
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.123" Outside Diameter; 4.788" Pitch Diameter; A-Double Single; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
24L050 X 1/2 MPB POULIE
1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 24 Teeth; 3/4" Face Width; Rough Bore; 3-1/8" Flange OD; 2.835" Outside Diameter; 2.865" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1-3/8" Ma
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI