DODGE
PB14MX-36S-125 MPB SYNCH SPROCKET
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MX-125 Belt Style; 36 Teeth; 142.494MM Face Width; Rough Bore; 173.126MM Flange OD; 157.632MM OD; 160.426MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 3.81" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
P36-5M-25 X 1/2 MPB HT SYNCH SPROCKET
Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 36 Teeth; 32.512MM Face Width; Rough Bore; 60.325MM Flange OD; 56.159MM OD; 57.302MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1.125" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
50BTL36-2012 PIGNON
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.519" Outside Diameter; 7.171" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
D40BTL36-2012 PIGNON
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 36 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.015" Outside Diameter; 5.737" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
36L100 X 5/8 MPB TIMING BELT PULLEY
1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 36 Teeth; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 4-11/16" Flange OD; 4.267" Outside Diameter; 4-19/64" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 2-5/1
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI