FAG
6207-2RSR-L038-C3 DEEP GROOVE BALL BRG ; SINGLE ROW
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
34,06 $ / Chaque
DISPONIBLE
FAG
2205-2RS-TVH SELF-ALIGNING BALL BEARING ; NON-RETURNABLE DBL ROW 25MM X 52MM
Self Aligning Ball Bearing; 25MM Bore; Shaft Mount; 52MM Outside Diameter; 18MM Inner Race Width; 18MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
83,52 $ / Chaque
DISPONIBLE
FAG
B7006-E-2RSD-T-P4S-UL SPINDLE BEARING ; NON-RETURNABLE
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 13MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
FAG
7212-B-XL-2RS-TVP X-LIFE BEARING ; ANGULAR CONTACT 60MM X 110MM X 22MM
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
FAG
3205-BD-XL-2HRS-C3 X-LIFE BEARING ; NON-RETURNABLE ANG CONTACT 25MM X 52MM
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI