SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
25 articles ont été trouvés
MarqueFAGArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
FAG
22218-E1-XL-K-C3 ROULEMENT A ROULEAU ; SPHERIQUE
Spherical Roller Bearing; 90MM Tapered Bore; 160MM Outside Diameter; 40MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
637,50 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

FAG
20212-TVP ROULEAU ROULEMENT ; CYLINDRE
Spherical Roller Bearing; 60MM Straight Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Polyamide Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
355,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ

FAG
7004-B-XL-2RS-TVP ROULEMENT A BILLES ; CONTACT ANGULAIRE
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 12MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
131,45 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

FAG
6310-2Z-L038-C3 DEEP GROOVE BALL BEARING ; 50MM BORE X 110MM OD X 27MM WD
Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
109,43 $ / Chaque
DISPONIBLE
3

QTÉ

FAG
6003-2RSR-L038-C3 DEEP GROOVE BALL BRG ; SINGLE ROW
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 35MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
28,06 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ