SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
223 articles ont été trouvés
MarqueFAGArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
FAG
22218-E1-XL-C3 ROULEMENT A ROULEAU ; SPHERIQUE
Spherical Roller Bearing; 90MM Straight Bore; 160MM Outside Diameter; 40MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
637,50 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

FAG
7310-B-XL-MP-UA ROULEMENT A BILLES ; NON-RETURNABLE CONTACT ANGULAIRE
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
271,74 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

FAG
7005-B-XL-2RS-TVP ROULEMENT A BILLES ; CONTACT ANGULAIRE
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 47MM Outside Diameter; 12MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
144,57 $ / Chaque
DISPONIBLE
18

QTÉ

FAG
NU324-E-XL-M1-C3 ROULEAU ROULEMENT ; NON-RETURNABLE CYLINDRIQUE
Cylindrical Roller Bearing; 120MM Bore; Straight; 260MM Outside Diameter; 55MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
2 675,40 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ

FAG
32020-X-XL ROULEMENT A ROULEAUX ; CONIQUES METRIQUE
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32020; 100MM Bore; 150MM Outside Diameter; 32MM Width; Single Row
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
233,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
46

QTÉ