FAG
3208-BD-XL-C3 X-LIFE BEARING ; ANGULAR CONTACT 40MM X 80MM X 30.2MM
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 30.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
FAG
3210-BD-XL-TVH X-LIFE BEARING ; ANGULAR CONTACT 50MM X 90MM X 30.2MM
Angular Contact Ball Bearing; 50MM BORE; 90MM Outside Diameter; 30.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
FAG
3209-BD-XL-TVH ROULEMENT A BILLES ; NON-RETURNABLE CONTACT ANGULAIRE
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 30.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
FAG
3307-BD-XL-TVH-C3 ROULEMENT A BILLES ; CONTACT ANGULAIRE
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 34.9MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
FAG
3202-BD-XL-2Z X-LIFE BEARING ; NON-RETURNABLE ANG CONTACT 15MMX35MM
Angular Contact Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 15.9MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI