SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
64 articles ont été trouvés
MarqueFAGArticles enregistrés et contractuelsFavoris
FAG
7310-B-XL-MP-UA ROULEMENT A BILLES ; NON-RETURNABLE CONTACT ANGULAIRE
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
271,74 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

FAG
7226-B-XL-MP-UA ROULEMENT A BILLES ; NON-RETURNABLE CONTACT ANGULAIRE
Angular Contact Ball Bearing; 130MM Bore; 230MM Outside Diameter; 40MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
2 104,85 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

FAG
6302-2Z-L038-C3 DEEP GROOVE BALL BEARING ; SGL ROW 15MM ID 42MM OD 13MM WIDE
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 42MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
23,98 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

FAG
6301-2Z-L038-C3 DEEP GROOVE BALL BEARING ; SGL ROW 12MM BORE X 37MM OD X 12MM WD
Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 37MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
26,28 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

FAG
6207-2RSR-L038-C3 DEEP GROOVE BALL BRG ; SINGLE ROW
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
34,06 $ / Chaque
DISPONIBLE
22

QTÉ