SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
13 articles ont été trouvés
MarqueGGB BEARINGSArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
GGB BEARINGS
06DU04 DU PLAIN BEARING ; 3/8"ID 15/32"OD 1/4"LTB
Sleeve Bearing; 3/8" Nominal Bore; 15/32" Nominal Outside Diameter; 1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; Steel Backed Composite Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
6,91 $ / Chaque

QTÉ

GGB BEARINGS
GM1620-016 GAR-MAXAA PLAIN BEARING ; 1IN X 1.25IN X 1IN NON RETURNABLE
Sleeve Bearing; 1" Nominal Bore; 1-1/4" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Composite of Wound PTFE and High Strength Fiber Encapsulated by Epoxy Resin; GAR-MAX Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DISPONIBLE
4

QTÉ

GGB BEARINGS
04DU04 DU PLAIN BEARING ; 1/4" ID 5/16" OD 1/4" LTB NON RETURNABLE
Sleeve Bearing; 1/4" Nominal Bore; 5/16" Nominal Outside Diameter; 1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; Steel Backed Composite Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DISPONIBLE
3

QTÉ

GGB BEARINGS
BB1007DUB DUB FLANGED BUSHING ; NON RETURNABLE
Sleeve Bearing; 10MM Nominal Bore; 12MM Nominal Outside Diameter; 7MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Split Profile; Bronze Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; DU-B Material; 18.5MM Flange Outside Diameter; 1MM Flange Thickness
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI

QTÉ

GGB BEARINGS
1515DU DU CYLINDRICAL BUSHING ; 15MM ID 15MM L NON RETURNABLE
Sleeve Bearing; 15MM Nominal Bore; 17MM Nominal Outside Diameter; 15MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; DU Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI

QTÉ