INA
IR12X15X22,5-XL INTERNE BAGUE ; NON-RETURNABLE 0.472" ID X 0.591" OD
Needle Bearing Inner Ring; 12MM Bore; 15MM Outside Diameter; 22.5MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
INA
NK12/16-XL X-LIFE NEEDLE ROLLER BRG ; NON-RETURNABLE 12MM BORE 19MM OD
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 12MM Bore; 19MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
INA
NA4913-XL X-LIFE NEEDLE ROLLER BRG ; NON-RETURNABLE 2.559" X 3.543" X 0.984"
Needle Bearing; 65MM Bore; 90MM Outside Diameter; 25MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
INA
PCJT40-XL-N X-LIFE FLANGED HSG UNIT ; NON-RETURNABLE 2 BOLT 1.575" BORE
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 40MM Bore; 144MM Bolt Circle Diameter; 143.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
INA
TME60-XL-N X-LIFE FLANGED HSG UNIT ; NON-RETURNABLE
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 60MM Bore; 160MM Bolt Circle Diameter; 113.1MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Triply Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI