INA
HF2016-L564 ROULEAU EMBRAYAGE ; NON-RETURNABLE TIRE COUPE
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 20MM Bore; 26MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
44,48 $ / Chaque
DISPONIBLE
INA
KR16-PP-A GALET DE ROULEMENT ; NON-RETURNABLE GOUJON TYPE
Cam Follower Bearing; 16MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 6MM Stud Diameter; M6X1 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
88,98 $ / Chaque
DISPONIBLE
INA
LR5201-X-2Z-TVH-XL X-LIFE TRACK RLR BRG ; NON-RETURNABLE 12MM X 35MM X 15.9MM
Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 35MM Roller Diameter; 15.9MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
INA
EGF10090-E40-Y FLANGED PLAIN BUSHING ; NON-RETURNABLE 10MM ID X 12MM OD
Sleeve Bearing; 10MM Nominal Bore; 12MM Nominal Outside Diameter; 9MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; Metal Polymer Composite E40 Material; 18MM Flange Outside Diameter; 1MM Flange Thickness
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
INA
IR20X25X20-XL INTERNE BAGUE ; NON-RETURNABLE 20MM BORE 25MM OD
Needle Bearing Inner Ring; 20MM Bore; 25MM Outside Diameter; 20MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI