INA
PCFTR40-XL TRIANGULAIRE UNITE A BRIDES ; NON-RETURNABLE
Flange Block Bearing; 3 Bolt Triangular Flange Block; 40MM Bore; 140MM Bolt Circle Diameter; 121.2MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
INA
NUKR35-X GALET DE ROULEMENT ; NON-RETURNABLE GOUJON TYPE
Cam Follower Bearing; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M16X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
INA
NUKRE72-A GALET DE ROULEMENT ; NON-RETURNABLE GOUJON TYPE
Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
INA
GRAE15-XL-NPP-B ROULEMENT AUTO-ALIGNEUR ; NON-RETURNABLE RADIAL
Insert Bearing; 15MM Bore; 28.6MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 12MM Outer Race Width; Spherical; 40MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
INA
NKS60-XL X-LIFE NEEDLE ROLLER BRG ; NON-RETURNABLE
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 60MM Bore; 80MM Outside Diameter; 28MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI