INA
ZKLF40115-2Z-XL VIS A BILLES RLT ; NON-RETURNABLE 40MM X 115MM X 46MM
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 115MM Outside Diameter; 46MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 60 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
INA
SL045005 CYLINDRICAL ROLLER BEARING ; NON-RETURNABLE 25MM BORE 47MM OD
Cylindrical Roller Bearing; 25MM Bore; Straight; 47MM Outside Diameter; 30MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
INA
SL045006-PP ROULEAU ROULEMENT ; NON-RETURNABLE CYLINDRIQUE
Cylindrical Roller Bearing; 30MM Bore; Straight; 55MM Outside Diameter; 34MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI