SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
12 articles ont été trouvés
MarqueLEESONscelléIP55
LEESON
19205000 ; 1/.75 3600 230/460 IP55
AC Motor; General Purpose; 1HP; D80 Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Rigid; Base; 19MM Shaft Diameter; 80MM Base to Center of Shaft; 282.194MM Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
875,76 $ / Chaque

QTÉ

LEESON
19205100 ; POR 1/.75 1800 230/460 IP55
AC Motor; General Purpose; 1HP; D80 Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Rigid; Base; 19MM Shaft Diameter; 80MM Base to Center of Shaft; 282.194MM Overall Length; 80% Efficiency Full Load
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI

QTÉ

LEESON
19314060 ; POR 20/15 3510 230/460 IP55
AC Motor; General Purpose; 20HP; DF160M Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Rigid; Base; 42MM Shaft Diameter; 160MM Base to Center of Shaft; 600.456MM Overall Length; 91% Efficiency Full Load
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI

QTÉ

LEESON
19212500 ; POR 1/.75 1800 575 IP55
AC Motor; General Purpose; 1HP; D80 Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Rigid; Base; 19MM Shaft Diameter; 80MM Base to Center of Shaft; 281.94MM Overall Length; 82.5% Efficiency Full Load
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI

QTÉ

LEESON
19214300 ; POR 2/1.5 1800 575 IP55
AC Motor; General Purpose; 2HP; D90L Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Rigid; Base; 24MM Shaft Diameter; 90MM Base to Center of Shaft; 320.04MM Overall Length; 84% Efficiency Full Load
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI

QTÉ