LINKBELT
0842069 ; RC 50SS RIV 10 BX A1E7
Roller Chain; 50 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.38" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.52" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
LINKBELT
0840275 ; RIV CHN L/B
Roller Chain; 50 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.38" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.52" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
LINKBELT
0840280 ; CONN LK L/B
Chain Link; 50 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.38" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.52" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
LINKBELT
RC50-1 OL
Chain Link; 50 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.38" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.52" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI