LINKBELT
0841615 ; CONN LK L/B
Chain Link; C2120 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.22" Plate Thickness; 1.38" Plate Height; Straight; 7/16" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
LINKBELT
0840910 ; CONN LK L/B
Chain Link; 120-3 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; Curved; 7/16" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
LINKBELT
0840870 ; OFFSET LK L/B
Chain Link; 120 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; Curved; 7/16" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI