MARTIN SPROCKET & GR
06B20 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" PITCH 20T 10MM MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 65.862MM Outside Diameter; 60.89MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI