MARTIN SPROCKET & GR
100B19 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-1/4" PITCH 19T 1-5/16" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.241" Outside Diameter; 7.595" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
191,98 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
100SF16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-1/4" P 16T BORE FOR SF BUSHING
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.034" Outside Diameter; 6.408" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SF Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
100E18 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-1/4" PITCH 18T BORE FOR E BUSHING
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.839" Outside Diameter; 7.199" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; E Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
100BTB22 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-1/4" PITCH 22T BORE FOR 2517 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.444" Outside Diameter; 8.784" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
100B13 ROLLER CHAIN SPROCKET ; ROUGH BORE 100 CHAIN 13T 1 ROW
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.821" Outside Diameter; 5.224" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI