MARTIN SPROCKET & GR
100BTB40 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-1/4" PITCH 40T BORE FOR 3020 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 16.633" Outside Diameter; 15.933" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
100E40 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-1/4" PITCH 40T BORE FOR E BUSHING
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 16.633" Outside Diameter; 15.933" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; E Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
100B40 ROLLER CHAIN SPROCKET ; ROUGH BORE 100 CHAIN 40T 1 ROW
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 16.633" Outside Diameter; 15.933" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
100A40 ROLLER CHAIN SPROCKET ; A PLATE
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 16.633" Outside Diameter; 15.933" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
100R40 ROLLER CHAIN SPROCKET ; MST SINGLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 16.633" Outside Diameter; 15.933" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R1 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI