MARTIN SPROCKET & GR
D100R22 ROLLER CHAIN SPROCKET ; MST DOUBLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 100-2 Chain; 22 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.444" Outside Diameter; 8.784" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R1 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D100B22 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 100-2 Chain; 22 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.444" Outside Diameter; 8.784" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR D100B22 2-1/4
Roller Chain Sprocket; 2-1/4" Bore; 100-2 Chain; 22 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.444" Outside Diameter; 8.784" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR D100R22H
Roller Chain Sprocket; 100-2 Chain; 22 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.444" Outside Diameter; 8.784" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R1 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR D100F22
Roller Chain Sprocket; 100-2 Chain; 22 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.444" Outside Diameter; 8.784" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; F Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI