MARTIN SPROCKET & GR
120F35 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-1/2" P 35T BORE FOR F BUSHING
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17.567" Outside Diameter; 16-47/64" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; F Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
120B12 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-1/2" P 12T 1-3/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.498" Outside Diameter; 5.796" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
120Q12H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 120 CHAIN 12 TEETH 1 ROW HT
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.498" Outside Diameter; 5.796" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI