MARTIN SPROCKET & GR
140F25H ROLLER CHAIN SPROCKET ; QD SABERTOOTH
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 14.903" Outside Diameter; 13.963" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; F Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
140B25 ROLLER CHAIN SPROCKET ; B AND C STYLE-WELDED
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.903" Outside Diameter; 13.963" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
140R25H ROLLER CHAIN SPROCKET ; MST SINGLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 14.903" Outside Diameter; 13.963" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; R1 Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
140A25 ROLLER CHAIN SPROCKET ; A PLATE
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.903" Outside Diameter; 13.963" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
140F25 ROLLER CHAIN SPROCKET ; QD DOUBLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.903" Outside Diameter; 13.963" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; F Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI