MARTIN SPROCKET & GR
140C40 ROLLER CHAIN SPROCKET ; B AND C STYLE-WELDED
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 23.286" Outside Diameter; 22.306" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
140R40 ROLLER CHAIN SPROCKET ; BUSHED 140 CHAIN 40T C-HUB BOTH SIDES
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 23.286" Outside Diameter; 22.306" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; R2 Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
140J40 ROLLER CHAIN SPROCKET ; BUSHED 140 CHAIN 40T C-HUB BOTH SIDES
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 23.286" Outside Diameter; 22.306" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; J Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
140S40 ROLLER CHAIN SPROCKET ; MST SINGLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 23.286" Outside Diameter; 22.306" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; S1 Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
140A40 ROLLER CHAIN SPROCKET ; A PLATE
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 23.286" Outside Diameter; 22.306" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI