MARTIN SPROCKET & GR
140S70 ROLLER CHAIN SPROCKET ; MST SINGLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 40.017" Outside Diameter; 39.006" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; S2 Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
140CTB70 ROLLER CHAIN SPROCKET ; TAPER BUSH SINGLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 40.017" Outside Diameter; 39.006" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 4040 Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
140C70 ROLLER CHAIN SPROCKET ; B AND C STYLE-WELDED
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 40.017" Outside Diameter; 39.006" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
140M70 ROLLER CHAIN SPROCKET ; QD DOUBLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 40.017" Outside Diameter; 39.006" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; M Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
140A70 ROLLER CHAIN SPROCKET ; A PLATE
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 40.017" Outside Diameter; 39.006" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI