MARTIN SPROCKET & GR
D160B22 ROLLER CHAIN SPROCKET ; ROUGH BORE 160-2 CHAIN 22T 2 ROW
Roller Chain Sprocket; 160-2 Chain; 22 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15.11" Outside Diameter; 14.054" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR D160B22H 3-5/8" STD KW
Roller Chain Sprocket; 3-5/8" Bore; 160-2 Chain; 22 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 15.11" Outside Diameter; 14.054" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR D160B22 X 4-15/16"
Roller Chain Sprocket; 4-15/16" Bore; 160-2 Chain; 22 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15.11" Outside Diameter; 14.054" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR D160B22 X 3-5/8" 7/8X7/16 KW
Roller Chain Sprocket; 3-5/8" Bore; 160-2 Chain; 22 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15.11" Outside Diameter; 14.054" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR D160BS22 4IN K STD
Roller Chain Sprocket; 2" Bore; 160-2 Chain; 22 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15.11" Outside Diameter; 14.054" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI